曜日別特売
AMVS0.5-120 コーティングあり小径タイプ超硬Vカットエンドミル マコトロイ工業 69910131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングあり小径タイプ超硬Vカットエンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本先端角(°)120注文コード69910131品番AMVS0.5-120
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

NC化時代ユーザーニーズの多様化にこたえる高効率エンドミル
1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。
刃部先端がVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい。
右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります。
超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。更にVカットエンドミルコーティングシリーズでは寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。

寸法(mm)Φ0.5×40Lタイプ小径先端角(°)120コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする