屋外での作業用として、建築塗装、建設、石材加工など幅広く活躍します。
最高圧力1.0MPaを実現し、中圧用途にも対応。高所、遠離作業が容易です。
大形車輪の採用により、現場での凸凹道も簡単に移動できます。(軽便型)
2気筒分の吸い込み口を1ヶ所に集約、大型吸い込みフィルタの採用により、掃除が一段と楽になりました。(2.2kW機以上)
危険な回転部分は樹脂製のベルトガードと本体カバーでしっかりガードし、より高い安全性を確保しました。
大容量冷却ファンと本体プーリとの相乗効果による2ウェイ冷却方式で冷却効果が格段に向上しました。
コンプレッサの大敵である温度対策も安心です。(2.2kW機以上)