曜日別特売
S4172 Field Message セーフティシューズ S4172 自重堂 69916936

S4172 Field Message セーフティシューズ S4172 自重堂 69916936
S4172 Field Message セーフティシューズ S4172 自重堂 69916936

Field Message セーフティシューズ S4172

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)23.5ネービー注文コード69916936品番S4172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

男女兼用でクッション性が高いマジック仕様のセーフティシューズ。
ベロ部分:ブランドネーム、踵部分:衝撃吸収材入りインソール、踵内部分:補強テープ、ヒールストラップ、踵巻き上げソール

ネービー足幅3Eサイズ23.5サイズ(cm)23.5仕様抗菌防臭、耐滑、衝撃吸収形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約400(26cm)材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69917602
2022-08-19
用途: 現場用
株式会社田島製作所

現場作業用でリピートしています。他の品番ですと同じメーカーで同じような形でも下から水が入ってくるのに対し、この品番は下から水が入りにくいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする