曜日別特売
S4172 Field Message セーフティシューズ S4172 自重堂 69917042

S4172 Field Message セーフティシューズ S4172 自重堂 69917042
S4172 Field Message セーフティシューズ S4172 自重堂 69917042

Field Message セーフティシューズ S4172

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1足サイズ(cm)25.5ネービー機能クッション性注文コード69917042品番S4172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

男女兼用でクッション性が高いマジック仕様のセーフティシューズ。
ベロ部分:ブランドネーム、踵部分:衝撃吸収材入りインソール、踵内部分:補強テープ、ヒールストラップ、踵巻き上げソール

ネービー足幅3Eサイズ25.5サイズ(cm)25.5仕様抗菌防臭、耐滑、衝撃吸収形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約400(26cm)機能クッション性材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69917602
2022-08-19
用途: 現場用
株式会社田島製作所

現場作業用でリピートしています。他の品番ですと同じメーカーで同じような形でも下から水が入ってくるのに対し、この品番は下から水が入りにくいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする