191104 ハンドスコップ プラ柄 FG 69917709

191104 ハンドスコップ プラ柄 FG 69917709
191104 ハンドスコップ プラ柄 FG 69917709
191104 ハンドスコップ プラ柄 FG 69917709
191104 ハンドスコップ プラ柄 FG 69917709
191104 ハンドスコップ プラ柄 FG 69917709

ハンドスコップ プラ柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード69917709品番191104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

花壇、プランターなどの土入れ、土出しに便利なスチール製ハンドスコップ。
柄は手にフィットする樹脂製です。
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。

用途
花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に。
材質頭部:スチール/柄部:ポリプロピレン全長(mm)280質量(g)140頭部長(mm)150頭部肩幅(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする