曜日別特売
S5171 Field Message セーフティシューズ S5171 自重堂 69918564

S5171 Field Message セーフティシューズ S5171 自重堂 69918564
S5171 Field Message セーフティシューズ S5171 自重堂 69918564

Field Message セーフティシューズ S5171

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
ブラツク
内容量1足注文コード69918564品番S5171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

着用シーンを選ばない高機能セーフティシューズ。
ベロ・踵部分:ブランドロゴ型押し、踵部分:反射パイピング

サイズ(cm)30足幅3Eブラツク仕様衝撃吸収、耐滑形状ローカットサイズ30規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約340(26cm)材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする