MR-ICST03CR ICカードリーダースタンド スマホ置くだけ 角度調整10段階 エレコム 69918601

MR-ICST03CR ICカードリーダースタンド スマホ置くだけ 角度調整10段階 エレコム 69918601
MR-ICST03CR ICカードリーダースタンド スマホ置くだけ 角度調整10段階 エレコム 69918601
MR-ICST03CR ICカードリーダースタンド スマホ置くだけ 角度調整10段階 エレコム 69918601
MR-ICST03CR ICカードリーダースタンド スマホ置くだけ 角度調整10段階 エレコム 69918601
MR-ICST03CR ICカードリーダースタンド スマホ置くだけ 角度調整10段階 エレコム 69918601
MR-ICST03CR ICカードリーダースタンド スマホ置くだけ 角度調整10段階 エレコム 69918601
MR-ICST03CR ICカードリーダースタンド スマホ置くだけ 角度調整10段階 エレコム 69918601

ICカードリーダースタンド スマホ置くだけ 角度調整10段階

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69918601品番MR-ICST03CR
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スマホを置くだけで読み取りスムーズ。スマートフォンに入れたマイナンバーカードのデータ読み取りがスムーズにできる、ICカードリーダースタンドです。

用途
ICカードリーダーの読み取り位置を合わせて、スマートフォンに入れたマイナンバーカードや通常のカードのデータ読み取りがスムーズにできるスタンドです。
ICカードリーダーを設置した本製品にスマートフォンを置くだけで、データの読み取りが完了。機種による読み取り位置の違いにも対応します。
置くだけで読み取りできるので、読み取り位置に困ったり、読み取りに失敗したりする場面を減らします。
他社製ICカードリーダーにも一部対応。付属トレイで安定して設置できます。
※本製品にICカードリーダーは付属していません。対応機種を別途ご用意ください。
ストッパーが付いているため、通常のカードの読み取りも可能です。マイナンバーカードや運転免許証をはじめ、JIS規格サイズのカード(85.6mm×54mm)に対応しています。
スタンドの角度は10段階で調節できます。机の高さや設置環境に適した角度で使えます。
スタンド下部にICカードリーダーのケーブルをまとめて収められます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ABSクリア質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×80×165対応機種MR-ICA001BK、RC-S300(SONY製)、CIR315A(AB Circle製)、USB-NFC4(アイ・オー・データ製)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする