M-K8DRCBK 簡易梱包 USB Type-C(TM)無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコム 69918619

M-K8DRCBK 簡易梱包 USB Type-C(TM)無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコム 69918619
M-K8DRCBK 簡易梱包 USB Type-C(TM)無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコム 69918619
M-K8DRCBK 簡易梱包 USB Type-C(TM)無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコム 69918619
M-K8DRCBK 簡易梱包 USB Type-C(TM)無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコム 69918619
M-K8DRCBK 簡易梱包 USB Type-C(TM)無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコム 69918619
M-K8DRCBK 簡易梱包 USB Type-C(TM)無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコム 69918619
M-K8DRCBK 簡易梱包 USB Type-C(TM)無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコム 69918619

簡易梱包 USB Type-C(TM)無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69918619品番M-K8DRCBK
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHz接続モデルです。

用途
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。
パソコンのUSB Type-C(TM)ポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHzモデル。ワイヤレスだからデスク周りがすっきりして、スペースを広く使えます。
利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。
持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラックサイズL質量(g)【レシーバー】2【マウス】58 ※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C(TM) プラグ接続方式USB2.4GHz無線分解能(dpi)【センサー】1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】62×119×36【レシーバー】15×24×8対応機種USB Type-Cポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機対応レシーバー収納保証期間1年間電池寿命最長6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)~10 ※ご使用環境により異なる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする