メディコムジャパン
プロケアニトリルグローブ ブルー200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
注文コード
69918978
品番
JN131227D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高い防護性とフィット感の検査検診用ニトリルグローブ
200枚入りで省スペース化、ゴミの削減が可能
ラテックス&パウダーフリー
用途
手術を除いた、検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成ゴム手袋。
厚さ(mm)
指先部:0.1、掌部:0.05以上
色
ブルー
規格
抗がん剤耐性:ASTM D6978 05
適合規格
ASTM D6319
全長(cm)
24
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:28B3X00001000071
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※1. 使用注意
※複数の患者には使用しないでください。
※合成ニトリルゴムは、体質により痒み、かぶれ、発疹などの症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には使用を中止し、適切な処置を施してください。
※包装が破損していたり、汚損していたり、異物などの異常が認められた場合には、使用しないでください。
※刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。
※本品を廃棄する場合は、感染防止に留意し安全な方法で処分してください。2. 相互作用
※薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用してください