曜日別特売
GH-HALTC2-BK USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 69919127

本体

GH-HALTC2-BK USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 69919127
GH-HALTC2-BK USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 69919127
GH-HALTC2-BK USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 69919127
GH-HALTC2-BK USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 69919127
GH-HALTC2-BK USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 69919127
GH-HALTC2-BK USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 69919127

USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード69919127品番GH-HALTC2-BK
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

充電しながらスマホの画面をテレビなどの大画面に映すUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル。
高画質出力と充電同時利用により、映画鑑賞やプレゼンにも最適。
HDCP対応で安心してAmazon Prime、Netflix、ABEMAなどの動画配信サービスを視聴可能です。
ドライバ不要で、接続するだけで即使用可。

質量(g)85最大出力(W)【給電】60ケーブル長(m)2コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス最大入力(W)【給電】75動作温度(℃)0~40端子【給電用】USB Type-C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~80(結露なきこと)対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、2160p(60Hz)HDR対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする