曜日別特売
SEL-02ME LV 耳せんウォーマー イヤラボmini Dr.AIR(ドクターエアー) 69919188

本体

SEL-02ME LV 耳せんウォーマー イヤラボmini Dr.AIR(ドクターエアー) 69919188
SEL-02ME LV 耳せんウォーマー イヤラボmini Dr.AIR(ドクターエアー) 69919188
SEL-02ME LV 耳せんウォーマー イヤラボmini Dr.AIR(ドクターエアー) 69919188
SEL-02ME LV 耳せんウォーマー イヤラボmini Dr.AIR(ドクターエアー) 69919188
SEL-02ME LV 耳せんウォーマー イヤラボmini Dr.AIR(ドクターエアー) 69919188
SEL-02ME LV 耳せんウォーマー イヤラボmini Dr.AIR(ドクターエアー) 69919188

耳せんウォーマー イヤラボmini

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ラベンダー
内容量1個注文コード69919188品番SEL-02ME LV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000

充電式リチウムイオン電池(3.7V 1000mAh)搭載の耳せん型ウォーマー。充電ケースで温める蓄熱式なので、低温火傷の心配がなく安心です。温度は38度(弱)、43度(中)、48度(強)の3段階切替で約15分間じんわりあたたかさが持続します。
本体は約10gと軽量、充電ケース(約62g)はマグネット式で開閉しやすく、デザインもかわいい3色展開。シリコンイヤーピース(S/M/L)が付属し、耳にしっかりフィットします。
「耳を温めながら遮音できる」ので、放熱効果により副交感神経を刺激。リラックスや睡眠前、集中タイムの切り替え・血流が促進されるのでリラックス促進、入眠効果、冷え性対策やメンタルケアの補助などに。

付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、取扱説明書(保証書付)材質【本体】ABS、シリコン【充電ケース】ABS、シリコンラベンダー質量(g)【本体(耳せん)】10【充電ケース】62電源充電式 (リチウムイオン充電池内蔵3.7V 1000mAh)定格消費電力(W)3以下(充電時)、4以下(動作時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体(耳せん)】23.6×19.2×19.2 (突起部含む)【充電ケース】58×60×35 (突起部含む)設定温度(℃)【弱】38、【中】43、【強】48 (環境温度25℃時 (温度の目安))充電時間2時間30分使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】~85%RH保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】~85%RH充電可能回数300適合アダプタ定格出力:DC5.0V 2.0A以上を使用すること(アダプターは付属していません)※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応効果15分 (目安)
注意
※数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする