商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69919215品番KR-NES01-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,000販売価格(税別)
頭の重さで首をストレッチしながら、EMSと温熱ケアで首筋を心地よく整えるネックケアアイテムです。
仰向けで首下に置くだけ。頭の重さで自然に首が伸びるシンプル設計。置き方によって2段階の角度を選ぶことができるので、首にぴったりフィット。
5種類のEMSモード搭載
・オートモード:各モードを組み合わせたモードです。
・たたきモード:リズミカルに叩かれているような感覚です。
・さすりモード:優しくさすられているような感覚です。
・深部ケアモード:深い部分の筋肉が重点的にケアされているような感覚です。
・揉みほぐしモード:しっかりと揉みほぐされているような感覚です。
温感ヒートケア:体温に近い温熱がやわらかく首元に伝わります。
・低温モード:約38℃
・高温モード:約42℃
緊張をやわらげ、リラックスしたい夜にもおすすめです。
長時間デスクワークで首や肩がつらい方、スマホ首やストレートネックが気になる方、リラックスしながらケアしたい方、健康ギフトを探している方におすすめです。