曜日別特売
4L(NVY) レリーロイヤル(腰ズボン) 尾崎産業 69919696

ネイビー(腰ズボン)

4L(NVY) レリーロイヤル(腰ズボン) 尾崎産業 69919696
4L(NVY) レリーロイヤル(腰ズボン) 尾崎産業 69919696
4L(NVY) レリーロイヤル(腰ズボン) 尾崎産業 69919696
4L(NVY) レリーロイヤル(腰ズボン) 尾崎産業 69919696
4L(NVY) レリーロイヤル(腰ズボン) 尾崎産業 69919696

レリーロイヤル(腰ズボン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着注文コード69919696品番4L(NVY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

陸上の作業をされる方向けに、丈夫で柔らかい国産生地を使った雨合羽を手作りしました
作業に適した雨合羽として選ばれています
長く使いたい方、ハードワーカーにおすすめです
エリ裏はボアで暖かい
フードは脱着可能
袖口は2重袖で防水性能アップ
全21色と豊富なカラーを用意をラインナップ

用途
漁業、アウトドア、農林作業、土木建築業、塗装業、洗浄作業、災害復旧作業、通勤通学
ネイビーサイズ4L材質(表面)PVC適応身長(cm)181-184生地厚(mm)0.25材質(裏地)長繊維ポリエステル適応ウエスト(cm)100-110
注意
※腰ズボンのみの販売となります
※中に着用するものによっては大き目のサイズを選択下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする