DHA Mobile クラウドWiFiルーター SIMO E1 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69920500 品番DHA-RTR-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【プリペイド式モバイルWiFiルーター】88x88x18mmのコンパクトサイズ。重量約114gと軽量。3000mAhのバッテリー内蔵で長時間稼働。WiFi接続可能台数は最大5台まで接続可能。クラウドWiFiでプランの追加も簡単。オプションの海外通信用専用プランは、利用する前にメーカーホームページにてアクティベーションが必要です。

付属品取扱説明書 / Type-C ケーブル ホワイト 周波数【4G/LTE Band】1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/38/39/40/41【3G/WCDMABand】1/2/4/5/8 速度【上り】最大50Mbps【下り】最大150Mbps 対応コネクタType-C バッテリー容量(mAh)3000 言語表示日本語、英語、中国語 連続動作時間約17時間 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数5 Wi-Fi2.4GHz IEEE802.11b/g/n
注意
※WiFiルーター本体(SIMO E1)です。オプションの通信プラン(海外用)が別途必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする