曜日別特売
TD-08AC ダイヤフラムポンプ ParkerTAIYO 69921984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤフラムポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個最大吐出量(L/min)13材質(ダイヤフラム)クロロプレンゴム注文コード69921984品番TD-08AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000
接続口径空気供給口:Rc1/4ポンプ口径Rc1/4最大吐出量(L/min)13吸込全揚程(m)最大6材質(本体)アルミニウム合金材質(ダイヤフラム)クロロプレンゴム仕様標準形トラスコ品番460-8321使用温度範囲(℃)0~+60(但し、凍結なきこと)シリーズTD範囲(mm)材料内固形物:Φ1以下使用空気圧力(MPa)0.2~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする