※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ダイヤフラムポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
最大吐出量(L/min)
54
材質(ダイヤフラム)
クロロプレンゴム
注文コード
69922291
品番
TD-20AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥115,000
この商品は
最大吐出量・材質
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
空気供給口:Rc1/4
ポンプ口径
Rc3/4
最大吐出量(L/min)
54
吸込全揚程(m)
最大6
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(ダイヤフラム)
クロロプレンゴム
仕様
標準形
トラスコ品番
460-8542
使用温度範囲(℃)
0~+60(但し、凍結なきこと)
シリーズ
TD
範囲(mm)
材料内固形物:Φ2以下
使用空気圧力(MPa)
0.2~0.7