※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ダイヤフラムポンプ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
最大吐出量(L/min)
160
材質(ダイヤフラム)
PTFE
注文コード
69922614
品番
TD2-25AT-V
参考基準価格(税別)
¥364,900
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
最大吐出量・材質
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
空気供給口:Rc3/8
ポンプ口径
Rc1
最大吐出量(L/min)
160
吸込全揚程(m)
最大3
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(ダイヤフラム)
PTFE
仕様
標準形
トラスコ品番
460-8704
使用温度範囲(℃)
0~+60(但し、凍結なきこと)
シリーズ
TD2
範囲(mm)
材料内固形物:Φ3以下
使用空気圧力(MPa)
0.2~0.7
取出方向
垂直