曜日別特売
TD2-25SN-V ダイヤフラムポンプ ParkerTAIYO 69922657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤフラムポンプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個最大吐出量(L/min)160材質(ダイヤフラム)ニトリルゴム注文コード69922657品番TD2-25SN-V
参考基準価格(税別)¥506,200販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800
接続口径空気供給口:Rc3/8ポンプ口径Rc1最大吐出量(L/min)160吸込全揚程(m)最大6材質(本体)ステンレス材質(ダイヤフラム)ニトリルゴム仕様標準形トラスコ品番460-8747使用温度範囲(℃)0~+60(但し、凍結なきこと)シリーズTD2範囲(mm)材料内固形物:Φ3以下使用空気圧力(MPa)0.2~0.7取出方向垂直
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする