用途厨房、医療、理化学、各種工場商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)タイプベタ棚特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)23高さ(mm)800奥行(mm)750間口(mm)900天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上天板厚さ(mm)1.2アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304アズワン品番1-6558-06棚板厚さ(mm)1