4975559890678【ワケあり】 【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO 69923090

4975559890678【ワケあり】 【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO 69923090
4975559890678【ワケあり】 【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO 69923090
4975559890678【ワケあり】 【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO 69923090
4975559890678【ワケあり】 【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO 69923090
4975559890678【ワケあり】 【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO 69923090
4975559890678【ワケあり】 【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO 69923090

【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1台アイボリー付属品ブラケット3コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、取付ネジ(大:Φ3.5×35mm)3コ、カーテンレール取付金具3コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コ注文コード69923090品番4975559890678【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9987,998

遮光1級のチェーン式ロールスクリーン
どこでもあわせやすいシンプルデザイン
ドライバー1本で簡単取付可能です。
カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。
必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。

用途
間仕切りや窓周りに。
商品状態※理由あり(未使用・開封済み)付属品ブラケット3コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、取付ネジ(大:Φ3.5×35mm)3コ、カーテンレール取付金具3コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)180×220
注意
※付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
※本製品は防炎品ではございません。
※操作位置はすべて右操作です。また、操作位置の変更は不可です。
※取付ける際は説明書をよく確認の上取付けてください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする