曜日別特売

【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール

【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO

遮光1級のチェーン式ロールスクリーン
どこでもあわせやすいシンプルデザイン
ドライバー1本で簡単取付可能です。
カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。
必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。

用途間仕切りや窓周りに。内容量1台
注意
※付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
※本製品は防炎品ではございません。
※操作位置はすべて右操作です。また、操作位置の変更は不可です。
※取付ける際は説明書をよく確認の上取付けてください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45417026497555989063090ホワイト220ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コ
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
45417035497555989066190アイボリー220ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コ
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
45417044497555989069290ブラウン220ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コ
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
454170604975559890647180ホワイト220ブラケット3コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、取付ネジ(大:Φ3.5×35mm)3コ、カーテンレール取付金具3コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コ
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
454170694975559890678180アイボリー220ブラケット3コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、取付ネジ(大:Φ3.5×35mm)3コ、カーテンレール取付金具3コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コ
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
454170784975559890708180ブラウン220ブラケット3コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、取付ネジ(大:Φ3.5×35mm)3コ、カーテンレール取付金具3コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コ
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
45417087497555989062360ホワイト180ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コ
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
45417096497555989065460アイボリー180ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コ
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
45417105497555989068560ブラウン180ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コ
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする