曜日別特売
BM15S3-L65【ワケあり】 ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン 69923108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM15S3-L65【ワケあり】 ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン 69923108
BM15S3-L65【ワケあり】 ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン 69923108

ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量1台積載荷重(kg)最大1500フォーク長さ(mm)600フォーク幅W(mm)520注文コード69923108品番BM15S3-L65【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥163,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)アウトレット
¥129,80099,980

ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。

用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。商品状態※理由あり(未使用・未開封)積載荷重(kg)最大1500フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)165フォーク幅W(mm)520フォーク長さ(mm)600材質(本体)高張力鋼板(鉄)材質(車輪)ウレタン特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番827-9629質量(kg)64タイプ低床タイプ全高(mm)1178寸法A(mm)335寸法B(mm)465ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×100(シングル車輪)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63フォーク内幅(mm)153フォーク間隔(mm)214
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-10
用途: 機械運搬
八雲機工建設業・工事業

ニュートラル、アップ、フリー
カクンとメリハリがあり今どの状態かわかりやすい!

1が参考にしています
対象商品 : 60925025
2018-02-01
用途: 荷物の運搬
農・林・水産業

メーカー品であり、信頼性もあります。同じメーカーの買い替えです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする