曜日別特売
JSX11-SN101R-6G JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMC 69923255

JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(R) Rc注文コード69923255品番JSX11-SN101R-6G
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
サイズ(1) 10リード線取出方法(G) グロメット管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(R) Rcブラケット(-) なし仕様シール材質:(N) NBR、オリフィス径:(1) 1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする