曜日別特売
JSX11-SN201N-5DS-B JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMC 69923273

JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT注文コード69923273品番JSX11-SN201N-5DS-B
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
サイズ(1) 10リード線取出方法(DS) DIN形ターミナル (サージ電圧保護回路付)管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPTブラケット(B) ブラケット付 (SUS)仕様シール材質:(N) NBR、オリフィス径:(2) 2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする