曜日別特売
JSX21-SE302R-5G JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMC 69923334

JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(R) Rc注文コード69923334品番JSX21-SE302R-5G
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
サイズ(2) 20リード線取出方法(G) グロメット管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(R) Rcブラケット(-) なし仕様シール材質:(E) EPDM、オリフィス径:(3) 3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする