曜日別特売
27098【ワケあり】 木和美・ミニ三ツ切弁当 用美(ヤマコー) 69923607

 

27098【ワケあり】 木和美・ミニ三ツ切弁当 用美(ヤマコー) 69923607
27098【ワケあり】 木和美・ミニ三ツ切弁当 用美(ヤマコー) 69923607

木和美・ミニ三ツ切弁当

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
69923607
品番
27098【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥2,998¥2,498
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
身(三ツ仕切)のみ
タイプ
本体(身)
内形寸法(mm)
(1桝)約94×94(仕切約H35)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約307×108×48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65888743
2019-02-07
用途: おもてなし
卸売・小売業

3個なので使いやすい
簡単なおもてなしにちょうどいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする