曜日別特売
E69FCA 取り付けブラケット 取り付けフランジ E6C2C E6C-N omron(オムロン) 69923999

取り付けブラケット 取り付けフランジ E6C2C E6C-N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69923999品番E69FCA
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ロータリエンコーダ用フランジ
Omron E6C2-C 及び E6C-N 回転式エンコーダでの使用に適したフランジです。

仕様●アクセサリタイプ:取り付けフランジ●併用可能製品:E6C2C, E6C-N●コード番号:745-0086アズワン品番65-7358-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする