曜日別特売
JOD-200【ワケあり】 ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズ PROMOTE(プロモート) 69924237

ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード69924237品番JOD-200【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800

塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3300(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz25/30消費電力(W)(50/60Hz)130/170適合送風機最大口径(Φmm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする