付属品取扱説明書、ACアダプター×1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート種別登録部門数:4質量(kg)(本体)1、(ドロアー)1.6電源単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)