PackStyle(パックスタイル)
重箱 黒内朱 貼箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(6パック×10枚)
注文コード
69924341
品番
654708【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
14,980
バスケットに入れる
紙製の貼箱です。
表面の漆塗り風の加工により高級感を演出。
サイズ違い、色違いで全11種類の商品ラインナップ。
※サイズ表記は外寸です
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
65-6896-93
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●サイズ:170×117×42mm●材質:紙、フィルム貼り