曜日別特売
BE1082A‐HCW【ワケあり】 ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業 69924499

BE1082A‐HCW【ワケあり】 ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業 69924499
BE1082A‐HCW【ワケあり】 ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業 69924499
BE1082A‐HCW【ワケあり】 ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業 69924499
BE1082A‐HCW【ワケあり】 ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業 69924499
BE1082A‐HCW【ワケあり】 ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業 69924499

ムシむしパッキンⅡ

(17件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(20個)ホワイト注文コード69924499品番BE1082A‐HCW【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9809,598

貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!

用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に商品状態※理由あり(未使用・未開封)ホワイトテープ長さ(m)2.1基材硬質ABS、非塩ビエストラマー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※貼る面にシリコン・フッ素樹脂加工等特殊加工している場合、接着が弱い時があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: システムキッチン扉の補修に使用
卸売・小売業

商品説明にあるように、巻きグセがあるのでドライヤーで温めて、なるべく直線状なるようにしてから取り替え作業を行いました。ホームセンターでも見かけるような商品ではないので探してました。モノタロウさんでは探していたものがあるので色々な物を発見しています。

2024-10-14
用途: 観音開きキャビネットドアー
かねとく工房

プッシュラッチ方式のキャビネットではこのパッキンが抵抗となり開かないこともあるので、注意が必要と感じた。

対象商品 : 73547592
2023-10-17
用途: 作り付け棚の扉にの戸当たりに使用

以前ついていたムシパッキンが劣化したので交換用に取寄せました。少し幅がありましたが、取り付ける位置を調整すれば、問題はありませんでした。以前のパッキンはステープルのような金具で付いていましたが、金具を抜いて、接着しました。接着力も問題なくきれいに仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 73547592
2023-09-23
用途: リビングドアの隙間ふさぎ
有限会社タカツキ工芸建設業・工事業

細く、弾力性もあり、加工もしやすく、とても良い賞品でした!

対象商品 : 73547583
2023-07-14
用途: 取り替え

若干、今までのものよりも薄いような気もしましたが、使用に問題はありませんでした。

対象商品 : 73547583
2022-02-25
用途: 内装でキッチンの扉
サービス業

密着度あるのでオススメです。この金額の安さではよすぎな感じです。

対象商品 : 73547592
2021-10-20
用途: キッチンの食器棚の扉のパッキン
卸売・小売業

新築から10年以上経ち、扉のパッキンが黄ばんでボロボロになっていたので交換しました、きちんと隙間をふさいでくれていますし、真っ白で清潔感があり、満足です。

対象商品 : 73547583
2021-10-02
用途: 観音開きの定規等
製造業

意外にホームセンターに売っていない商品で利用させていただいてます。色の選択もできるし、色んな場所で活躍してもらってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする