2956【ワケあり】 ソフトウェイストバスケット ラバーメイド 69924535

 

2956【ワケあり】 ソフトウェイストバスケット ラバーメイド 69924535
2956【ワケあり】 ソフトウェイストバスケット ラバーメイド 69924535
2956【ワケあり】 ソフトウェイストバスケット ラバーメイド 69924535
2956【ワケあり】 ソフトウェイストバスケット ラバーメイド 69924535

ソフトウェイストバスケット

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個容量(L)26.6ベージュ注文コード69924535品番2956【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)アウトレット
¥3,7982,998

軟質性のポリエチレン性なので、あやまって押し潰しても割れたりしません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)容量(L)26.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×381トラスコ品番819-4554質量(kg)0.917ベージュ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ポリエチレン形状角型TKG品番9-2455-0803TKG品番(2017)6-2239-1103フタの種類フタなし商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00669192
2021-12-04
用途: 店舗内のレジカウンターのゴミ箱
有限会社 章卸売・小売業

なかなか既存のサイズに合ったものが見つからなかったのですが、ネットで手軽に購入でき
助かりました。

対象商品 : 00669183
2019-05-24
用途: 米の 一時保管に
サービス業

米の袋入り(30k)の一時保管に 使っています。ソフトなので 少々無理がきき 丈夫なので
重宝しています。なかなかしっくりくる物がなくて 困っていましたので 大変助かっています。用途はそれぞれ 固定観念を ちょっとかえれば すごく便利に使えますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする