PCM30#400S10 ジェルダイヤモンドシリンジ10(油性) コスモステクノ 69924621

PCM30#400S10 ジェルダイヤモンドシリンジ10(油性) コスモステクノ 69924621
PCM30#400S10 ジェルダイヤモンドシリンジ10(油性) コスモステクノ 69924621

ジェルダイヤモンドシリンジ10(油性)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ラベル:パープル
内容量1本(10cc)注文コード69924621品番PCM30#400S10
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカーのジェルダイヤモンドは、ペーストの難点である個人の希釈によるバラツキを
無くしたいという現場の声から生まれました。
ジェルタイプのため、砥粒が沈降せず、垂直面でも液ダレしづらく、作業性が向上します。
また、シリンジタイプで最後まで使い切る事が出来るため、経済的です。
従来のダイヤモンドペーストと違い、薄め液で希釈する必要がなく、すぐに使用できます。
また、希釈しての使用も可能です。

用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きにラベル:パープル容量1本(10cc)メッシュ400仕上粗仕上げ液性油性粒径(μm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする