4001412 差込式ナイロンコードカッター薄型 トップマン[工具・金物] 69927430

差込式ナイロンコードカッター薄型

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69927430
品番
4001412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

差込式でコード交換が簡単

外径(mm)
105
注意
※専用の替コードまたはΦ3mm以下のストッパー付替コードを使用してください。経常により取付できないものがあります。
※必ずストッパー付替ナイロンコードを使用してください。自作加工されたコードやワイヤー、針金、ピアノ線は絶対に使用しないでください。重大なケガや事故の原因になります。
※本体に割れや欠け、ひびなど異常がないか確認してください。万が一見つかった場合は使用しないでください。
※作業前には必ず本体、および替コードがしっかりと本機に取り付けられているか確認してください。また、エンジンをかけ、周囲を確認

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69927430
2026-07-27
用途: 草刈り作業
その他業種

使いやすく満足いった物でした
、また追加で買いたいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする