曜日別特売
J5WP70 ワイプロン セキスイ 69927746

J5WP70 ワイプロン セキスイ 69927746
J5WP70 ワイプロン セキスイ 69927746
J5WP70 ワイプロン セキスイ 69927746
J5WP70 ワイプロン セキスイ 69927746
J5WP70 ワイプロン セキスイ 69927746
J5WP70 ワイプロン セキスイ 69927746
J5WP70 ワイプロン セキスイ 69927746

ワイプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×24袋)
内容量1ケース(50枚×24袋)注文コード69927746品番J5WP70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高吸収不織布ワイパー・ワイプロン
エンボス仕様により、高い拭き取り性を発揮します
パルプ+ポリプロピレンの複合繊維のため、強度があり丈夫です
絞っても破れにくく、異物混入防止対策にも適しています
ドライでもウェットでも幅広く使用できます
しっかりとした感触で、吸水後は柔軟性のある布のような質感
水・油のみならず、薬液を含侵させた作業にも使えます
ポリパック仕様で1枚づつ取り出しやすいのが特徴です
食品衛生法に準じた試験実施済み

用途
製造工場などで生産ラインの清掃に
食品容器の拭き取りに
油汚れの拭き取りに
医療・介護現場の清掃に
材質パルプ+ポリプロピレンホワイトタイプ四つ折り厚さレギュラーシートサイズ(mm)320×350目付(g/m2)70(±5g)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.83MB)
注意
※火の近くで使用しないでください
※破れ、毛羽立ちの原因になるので、強くしぼったり、引っ張ったり、引っ掛けたりしないでください
※水に溶けないので、トイレやシンクに流さないでください
※乳幼児や小児、認知症の方の手の届くところに保管しないでください
※高温、多湿、直射日光を避けて保管してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする