商品レビューを投稿する内容量1個切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L型プラグコネクタ/コネクタなし仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタ/コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード69927814品番JSY3140-5LOZ
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,358販売価格(税別)
この商品は切換方式・リード線取出方法・仕様など79種類から選べます他の種類を見る