R1ZX は R1SX に似ていますが、内部リニアレギュレータを追加することで、正確で負荷に依存しない低ノイズ出力を実現しています。出力も連続的に短絡保護されています。過負荷または過熱状態が続くと、出力はシャットダウンされ、コンバータの損傷を防ぎます。障害状態が解消されると、出力は自動的に再開されます。代表的な用途には、センサ、バスインタフェース、テストおよび測定回路用の独立した 5V 電源があります。調整型出力、内部リニアレギュレータ付き SMD パッケージで 1 W の絶縁電源です 最大 2 kVdc 絶縁 業界標準のピン配列 動作温度: -40 ℃ ~ +80 ℃