マットユーカリ
YAMAHA(ヤマハ)
ヤマハ電動自転車26年モデル PAS With DX 24インチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
69927947
品番
26PA24WDX-MGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥139,091
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレなシティサイクル ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車[パス ウィズ デラックス]
用途
ショッピング等
全長(mm)
1785
色
マットユーカリ
フレーム
アルミ
バッテリー
15.8Ahリチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
27.3
タイヤサイズ
24インチ
適応身長(cm)
(目安)141以上
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69927947
26PA24WDX-MGR
66770500
PA24WDX-26
【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With DX(2026年モデル)
YAMAHA(ヤマハ)
1台
¥
129,800
税込
¥
142,780
注文コードが変更になりました。