商品レビューを投稿する内容量1個切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(LO) L型プラグコネクタ/コネクタなし仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタ/コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード69928146品番JSY3240R-5LOZ
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品は切換方式・リード線取出方法・仕様など79種類から選べます他の種類を見る