曜日別特売
JSY31M-1P-11A2-C10 JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y SMC 69928898

JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様給排気ブロックAss’y:(11) フラットケーブル(20極)(IP20/コンパクトタイプ)、パイロット・サイレンサ仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手):(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き注文コード69928898品番JSY31M-1P-11A2-C10
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き仕様給排気ブロックAss’y:(11) フラットケーブル(20極)(IP20/コンパクトタイプ)、パイロット・サイレンサ仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手):(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする