曜日別特売
#4/0 アイアンフック タイプアイディー リア ネイチャーボーイズ 69929311

#4/0 アイアンフック タイプアイディー リア ネイチャーボーイズ 69929311
#4/0 アイアンフック タイプアイディー リア ネイチャーボーイズ 69929311
#4/0 アイアンフック タイプアイディー リア ネイチャーボーイズ 69929311

アイアンフック タイプアイディー リア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パックサイズ#4/0注文コード69929311品番#4/0
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Nature Boysフィールドアドバイザー庵原英晃氏監修のスローピッチ専用アシストフック。氏の拘りにより、フロント、リアをそれぞれ個別に設計し、全ての部材まで妥協なく吟味しました。

仕様ターゲット魚種:カンパチ、キハダ、ヒラマサ、ブリ、マグロ、大型根魚、ヒラメ、大型青物長さ(mm)アシスト:23ブラックアシスト&シルバーフックサイズ#4/0スタイルリア入数(本)2
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする