曜日別特売
02K スーパーグロードットPM SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 180g ネイチャーボーイズ 69929661

02K スーパーグロードットPM SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 180g ネイチャーボーイズ 69929661
02K スーパーグロードットPM SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 180g ネイチャーボーイズ 69929661
02K スーパーグロードットPM SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 180g ネイチャーボーイズ 69929661
02K スーパーグロードットPM SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 180g ネイチャーボーイズ 69929661
02K スーパーグロードットPM SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 180g ネイチャーボーイズ 69929661
02K スーパーグロードットPM SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 180g ネイチャーボーイズ 69929661

SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 180g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個02K スーパーグロードットPM注文コード69929661品番02K スーパーグロードットPM
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

【ディープエリアを攻略する鉄製スローピッチジグ】圧倒的な引きの軽さとミスアクションを徹底的に排除した安定のスライド。フォールでは鉄製ならではの浮遊感でターゲットに長くアプローチ。バイトが集中するフォールやステイ時のヒットチャンスがより増える。板厚比により投入時は鉄とは思えない沈下速度を実現。ターゲットはカンパチ、キハダマグロ、マハタ、アカムツ、そのほか底物全般

材質鉄、ステンレス02K スーパーグロードットPM質量(g)180
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする