商品レビューを投稿する内容量1個仕様給排気ブロックAss’y:(4) フラットケーブル(26極)(IP40/回転式)、パイロット・サイレンサ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P・Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手):(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き注文コード69929774品番JSY31M-1P-4AS1-C10
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,678販売価格(税別)
この商品は仕様・コネクタ取出方向が180種類から選べます他の種類を見る