曜日別特売
UVヘッドピンク SwimRiderShort/スイムライダーショート 145g ネイチャーボーイズ 69932041

UVヘッドピンク SwimRiderShort/スイムライダーショート 145g ネイチャーボーイズ 69932041
UVヘッドピンク SwimRiderShort/スイムライダーショート 145g ネイチャーボーイズ 69932041
UVヘッドピンク SwimRiderShort/スイムライダーショート 145g ネイチャーボーイズ 69932041
UVヘッドピンク SwimRiderShort/スイムライダーショート 145g ネイチャーボーイズ 69932041
UVヘッドピンク SwimRiderShort/スイムライダーショート 145g ネイチャーボーイズ 69932041

SwimRiderShort/スイムライダーショート 145g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個UVヘッドピンク注文コード69932041品番UVヘッドピンク
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【あたかも浮遊しているか如く漂うショートタイプ】センターバランス・左右非対称の鉄素材が鉛のショートジグでは演出できない安定した水平姿勢を作り、青物のバイトを誘発させます。操作性の良さから意のままに操ることができ、スローからショートジャーク、早巻き等オールマイティに対応できます。

材質鉄、ステンレスUVヘッドピンク質量(g)145
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする