曜日別特売
S-K11SO1-HGJT [EC仕様]S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 69934457

S-K11SO1-HGJT [EC仕様]S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 69934457
S-K11SO1-HGJT [EC仕様]S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 69934457

[EC仕様]S/O チタン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本注文コード69934457品番S-K11SO1-HGJT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高品質なチタン製アウタースリーブに、ステンレス製リンクパイプとインナー構造を組み合わせた本製品は、カーボンファイバー製エンドキャップとヒートシールドを装備。さらにモノクロのロゴステッカーで精悍な仕上がりとなっています。
独自設計のマフラー形状と専用プロファイルにより、Euro 5+に適合した新型Versys 1100に求められる耐久性を確保。ヒートシールドはライダーや荷物への熱からの保護も兼ね備えています。
純正マフラー比で約51.1%(2.6kg)の軽量化を実現。スロットルレスポンスの向上に重点を置いて開発され、中速域では+2.4kW(3.3hp)、トルクは+4.2Nm(いずれも5,500rpm時)の性能アップを、社内ダイノによるKawasaki Versys 1100との比較テストで実証しています。
深みのあるスポーティかつ躍動感あふれるサウンドも魅力。ボルトオンで簡単に取り付けでき、ECUの再マッピングも不要。

主な適合車種VERSYS1100 25
注意
※AKRAPOVICマフラーはJMCA認定品を除きレース専用品です。一般公道で走行することは法律で禁止されています。
※また、販売店様におかれましてもレース専用マフラーを公道走行目的でお客様の車両に装着することは認められておりませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする