※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
仕様
(-) なし
注文コード
69937386
品番
LVA20-02F-A4-Z
参考基準価格(税別)
¥25,850
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・仕様
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) なし
オプション
(4) インジケータ付
材質
(A) ボディ: SUS、アクチュエータ部: PPS、ダイヤフラム: PTFE
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
弁形式
(0) N.C.