曜日別特売
LVA41-04F-C LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMC 69937788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) G仕様(-) なし注文コード69937788品番LVA41-04F-C
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様(-) なしオプション(-) なし材質(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) G弁形式(1) N.O.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする