※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(N) NPT
仕様
(-) なし
注文コード
69938077
品番
LVA50-06N-B4
参考基準価格(税別)
¥25,140
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・仕様
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) なし
オプション
(4) インジケータ付
材質
(B) ボディ: PPS、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(N) NPT
弁形式
(0) N.C.