LVD20-T07-F6 LVD-T-F/FN - エアオペレートタイプ/チューブ出し SMC 69940484

LVD-T-F/FN - エアオペレートタイプ/チューブ出し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様適用チューブサイズ:(07) インチサイズ: 1/4 × 5/32、パイロットポート:(-) Rc1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(6) 高背圧・流量調整付材質(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM注文コード69940484品番LVD20-T07-F6
参考基準価格(税別)¥36,690販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM切換方式(0) N.C.仕様適用チューブサイズ:(07) インチサイズ: 1/4 × 5/32、パイロットポート:(-) Rc1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(6) 高背圧・流量調整付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする