SMC
LVD-T-F/FN - エアオペレートタイプ/チューブ出し
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
適用チューブサイズ:(10) ミリサイズ: 10 × 8、パイロットポート:(-) Rc1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(1) 流量調整付
材質
(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM
注文コード
69940509
品番
LVD30-T10-F1
参考基準価格(税別)
¥41,140
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM
切換方式
(0) N.C.
仕様
適用チューブサイズ:(10) ミリサイズ: 10 × 8、パイロットポート:(-) Rc1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(1) 流量調整付